バッテリー・電装 :「m1.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)
適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15
入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
消費電流(mA)50以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
質量(g)約55
適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車
セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書)
質量(g)55
電源電圧(V)DC11~15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
消費電流(mA)50以下
入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224)
出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用
ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。
AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。
ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。
TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。
スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。
3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用
質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3
端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書
適合年式:R07/01-
型式AAHH40W/AAHH45W
寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61
長さ(m)USB電源ユニット 1.5
出力タイプEコネクターオス
ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5
グレードXグレード
入力タイプAコネクターメス
電源(DC-V)12
適合車種アルファード
充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)
HDMI規格1.4
USB規格2
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。