さらに商品を絞り込む
  • オーム電機(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO
  • ニチフ(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

バッテリー・電装 :「単線 1.6mm」の検索結果

特価
本日10月9日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PTコネクタ TRUSCOPTコネクタTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1パック(12個)
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。<br />PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。<br />機器内配線用。種類プライヤータップコネクタ差込み線数(本)2定格電圧(V)600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)105(MAX)質量(g/パック)45質量(g)45
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら