8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途トヨタ車用
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途ホンダ車用
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に! 日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。
スイッチ切替タイプ 使用電源(V)12 保証期間1年 適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
用途「マジコネ AV-C23/AV-C23G/AV-C53/AV-C53G」が装着されている車両にフロントカメラやサイドカメラを増設する場合使用します。 適合車種ハイエース・レジアスエース
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ウインカーレバーを軽くワンクリックするだけでウインカーを3~5回だけ点滅させ、その後は自動で消灯します。ウィンカーの点滅回数は3回・4回・5回の3種類から、お客様のお好みで選択できます。ユーロブリンカー点滅作動中にレバーを反対側にワンクリックすると点滅がキャンセルされる、点滅キャンセル機能を搭載しています。純正状態に戻せる純正復帰機能(OFFモード)も搭載しています。本製品 【 ユーロブリンカーシステム 】 は欧州車に多く採用されている 「ワンアクションウインカー」 機能を、その機能が設定されていない車両へ装着することが出来る製品です。ワンアクションウインカー機能とは、ウインカーレバーを1回だけロック手前まで倒すと、設定された回数でウインカーが点滅する機能で、車線変更などの際に非常に便利です。ウインカー消し忘れによる周囲への誤認事故防止にも効果を発揮します。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応 材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム 消費電力(W)30 電源電圧12V/24V 色温度(K)6000 寿命約50000時間 保証期間3年保証 光束(Lm)3200 LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値) 動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷