バッテリー・電装 :「4芯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60 許容電流(A)6×4本 AWG24相当 耐熱温度(℃)シース:106 ケーブル外径(Φmm)4 導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本 リール長さ(m)60
1巻(60m)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。
AWG18相当(1芯)、14相当(2芯) 抵抗直接抵抗:25mΩ/m 静電容量41pF/m ケーブル外径(Φmm)8 導体断面積:0.8sq(1芯) 導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯) リール長さ(m)50
1巻(50m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング