バッテリー・電装 :「トグルスイッチ 40a」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。 タイプ差込式 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに タイプ差込式 種類トグルスイッチ スイッチON-ON 適合板厚(mm)1~5 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品- ブラック タイプ非照光 スイッチON-OFF 発光色- 使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下 種類ロッカースイッチ 適合板厚(mm)1~4 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷