バッテリー・電装 :「リチウム電池cr2」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー 質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91 電源電圧12V車専用(DC9V~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず) 消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下 使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属) 送信出力10mW以下 送受信周波数(MHz)429帯 動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷