バッテリー・電装 :「ワンセグ」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ
仕様5m
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームを楽しめます。走行中にテレビやDVDを鑑賞するには別途テレビキットまたはテレビナビキットが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームを楽しめます。走行中にテレビやDVDを鑑賞するには別途テレビキットまたはテレビナビキットが必要です。
付属品ビデオ入力ハーネス(150cm)、オス→メス変換アダプター×3、結束バンド、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12
セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+60
表面処理グレア(光沢)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)
消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140
最大解像度480×272 ドット
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ5インチ ワイド
液晶表示透過型TN液晶パネル
画素数130560×RGB
バックライトエッジ型LED
アスペクト比16:9
映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。