バッテリー・電装 :「単線 0.8」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
1袋(500個)
37,980 税込41,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
1箱(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)