バッテリー・電装 :「端子 ハウジング」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防水ハウジング
モノタロウ
¥379
税込¥417
車外配線に適した防水タイプ。
色グレー
許容電流(A)6
付属コード0.85sq
材質(ハウジング)P.B.T
材質(端子)黄銅(スズメッキ)
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コードAV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)対応
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング4極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング6極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング2極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング6極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング2極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング3極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング1極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング4極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング5極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング5極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング1極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング3極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
色黒
仕様リテーナ付
材質PBT
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30
付属品6Φ端子コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途防水性が必要な接続に
付属品リテーナ付
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
仕様リテーナ付(オス・メス共用)
材質PBT
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線3.5~8.0sq
セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数1極
サイズ平型端子250型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
1袋(1個)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用
材質黄銅
適合電線(mm2)0.3~1.25
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。