バッテリー・電装 :「耐熱コネクター」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
メタルシールドコネクター
ショート防止キャップ付
耐久性の4.5Φケーブル
3重シールド構造
耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。
付属品ショート防止キャップ
メタルシールドコネクター
ショート防止キャップ付
金メッキコンタクト
耐久性の4.5Φケーブル
3重シールド構造
耐熱シース材
用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル
付属品ショート防止キャップ
適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
1本(2m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。