バッテリー・電装 :「自動車 管ヒューズ」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本 寸法(mm)5×20
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20 質量(g)11 タイプミニ管 サイズ(mm)約Φ5.2×20 使用可能電力DC12V車/DC24V車
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 質量(g)16 タイプ
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力DC12V車/DC24V車 質量(g)11 タイプミニ管 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm)約15 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC 定格DC12・360以下 適合電線サイズ0.75~3.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

用途電装品の増設・保護に セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
当日出荷

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
1個
249 税込274
当日出荷

1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

JTC2025用 10A 10個入
全長(mm)32 電流(A)10 太さ(mm)6.5
1個
369 税込406
当日出荷

JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32 電流(A)30 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
欠品中

JTC2025用 20A 10個入
全長(mm)32 電流(A)20 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
当日出荷

JTC2025用 7.5A 10個入
全長(mm)32 電流(A)7.5 太さ(mm)6.5
1個
619 税込681
当日出荷

JTC2025用 5A 10個入
全長(mm)32 電流(A)5 太さ(mm)6.5
1個
369 税込406
5日以内出荷

JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20 電流(A)2 太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20 電流(A)3 太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2025用 25A 10個入
全長(mm)32 電流(A)25 太さ(mm)6.5
1個
379 税込417
5日以内出荷

JTC2025用 15A 10個入
全長(mm)32 電流(A)15 太さ(mm)6.5
1個
529 税込582
5日以内出荷

1セット(10本)
459 税込505
当日出荷

車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX) 仕様ミニ管ヒューズ専用 付属コード0.2sq相当×12cm 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1個
579 税込637
当日出荷

超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
用途結束バンドツール 材質(本体)セラミック シリーズGZ 定格電圧(V)AC DC1000 定格電流(mA)500 サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断速度FF
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
グリーン サイズ(mm)225
1個
249 税込274
欠品中

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269 電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14 電流(A)10
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン 電流(A)25
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC 電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14 電流(A)2
1袋(5個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷