バッテリー・電装 :「jet イノウエ led」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格DC24V時 約140mA
ボルト(mm)Φ8×12
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装
規格12V・24V共用
角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準
消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA
保証期間1年保証
警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音
入数1セット入り
作動温度(℃)-25~+60
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。