カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • バッテリー・電装
        • バッテリー関連(14)
        • AV取付用品(1)
絞り込み

バッテリー・電装 :「jst」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型接続連続端子【250】 JST(日本圧着端子製造)平型接続連続端子【250】JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1セット(100個)
当日出荷
250タブ・オン接続子
RoHS指令(10物質対応)対応
Battery Holder 2xAA with Cover and Switch - JST Connector SPARKFUNBattery Holder 2xAA with Cover and Switch - JST ConnectorSPARKFUN
639税込703
1個
33日以内出荷
仕様電池サイズ:単3電池、本数:2本、縦:1、横:2、両面:片面、取付:リード線、スイッチ:あり、カバー:あり、67.9mm×32.8mm×18.25mmアズワン品番67-0454-48
1Wソーラーパネル80X100 Seeed Studio1Wソーラーパネル80X100Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
開放電圧最大5.5V、短絡電流最大170mAの単結晶ソーラーパネルです。2mmピッチのJSTコネクター付きでSeeeduinoなどソーラー電源入力付きのボードに汎用的に利用できます。
Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C GFORCEStar Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30CGFORCE
2,898税込3,188
1個
欠品中
スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49
G3 DUO AC CHARGER GFORCEG3 DUO AC CHARGERGFORCE
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電! 家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。 2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。 充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。 バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。
仕様●基本機能●▼2~3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2~3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2~3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210gアズワン品番67-6611-65
Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCENoir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズGFORCE
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ GFORCENoir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズGFORCE
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
Classic Pack 7.4V 2100mAh GFORCEClassic Pack 7.4V 2100mAhGFORCE
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
あのシャーシにも、このシャーシにも! 時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ! クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能! 超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現! セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全! 汎用性に優れたタミヤコネクターを採用 80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。 コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-42
Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ GFORCENoir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズGFORCE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
G2 2S LiPo Charger GFORCEG2 2S LiPo ChargerGFORCE
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー! PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK! バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます! Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です 携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。 充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。アズワン品番67-6610-95
Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh GFORCEBullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAhGFORCE
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-35
G3SD Storage Discharger GFORCEG3SD Storage DischargerGFORCE
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
使い方カンタンつなぐだけ! 3セル対応小型ストレージ放電器! バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電 3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器! 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然 電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応 放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1 持ち運びに便利なコンパクトサイズ ※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。 バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。 携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36gアズワン品番67-6610-82
BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh GFORCEBULLET-D LiPo 7.4V 4200mAhGFORCE
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます! 通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-29
G3 CHARGER GFORCEG3 CHARGERGFORCE
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V ラベルに技アリ! もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100gアズワン品番67-6610-41
LiPo Analyzer GFORCELiPo AnalyzerGFORCE
3,298税込3,628
1個
63日以内出荷
Balancer & Checker 操作カンタン!接続するだけ! LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。 バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。
仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20gアズワン品番67-6610-49
jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
バッテリー・電装