絞り込み
ブランド
- ビッグ
- モノタロウ(38)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- FUJI STAR(三共理化学)(40)
- Holts(28)
- JTC(93)
- PROST's(972)
- RUPES(31)
- SHOW UP(34)
- SOFT99(32)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(30)
- ソーラー(34)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ロックペイント(113)
- ワールドオートツール(34)
- 小柳機工(60)
- 日平機器(60)
- 武蔵ホルト(66)
- ブランドをもっと見る

超極細ブラシ
ビッグ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
Newタッチアップボトル
ビッグ(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(18個)ほか当日出荷ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。危険物の類別非危険物
プレミアムアドヘイシブテープ
ビッグ¥2,498税込¥2,7481袋(1巻)ほか当日出荷車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2色透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(銅メッキ)
ビッグ(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
フレキシブルパットセット
ビッグ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
カーボンファイバー入りアルミパテ
ビッグ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。硬化剤(g)30主剤(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第五類/第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの危険物の数量25g/225g危険物の性状第2種/第2種
ニードルチップ円錐型
ビッグ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(5本)当日出荷BSプーラー用ニードルチップ用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」
ビッグ¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
6面アール当てゴムセット
ビッグ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(3個)当日出荷大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)
ビッグ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)
ビッグ¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
調色パレット
ビッグ¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか6日以内出荷調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(メッキ無し)
ビッグ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)ほか当日出荷プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
濃色車専用仕上げバフ
ビッグ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
黒色車専用黄金塗膜
ビッグ¥4,898税込¥5,3881本(300mL)欠品中ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
BSプーラー・大
ビッグ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
パネル復元7点セット
ビッグ¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
BSプーラー・MINI
ビッグ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
マウスファイル
ビッグ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(メッキ無し)
ビッグ¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
マイティスタッド MM1
ビッグ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
シフティ・シャフト
ビッグ¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)仕様スベリ止め凸凹パッド使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。寸法(mm)最短時550、最長時1100質量(g)960耐荷重(kg)20危険物の類別非危険物
ビッグ バフ洗浄機
ビッグ¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「フラットセット」
ビッグ¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ8
ビッグ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ4
ビッグ¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 狭い箇所にも強力に喰いつく。ベアリングナット仕様。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ2
ビッグ¥36,980税込¥40,6781個欠品中高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 厚肉鉄板に最適。サイドメンバー・フレーム等。ベアリングナット仕様。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ1
ビッグ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ0
ビッグ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」
ビッグ¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物