絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(24)
  • 3M(スリーエム)(85)
  • EARTH MAN(5)
  • FINIXA(10)
  • FUJI STAR(三共理化学)(40)
  • GYEON(ジーオン)(21)
  • HARD HEAD(6)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • NCA(7)
  • RUPES(31)
  • SOFT99(5)
  • UNiCON(ユニコン)(19)
  • ゆたか磨材(6)
  • クリスタルプロセス(26)
  • コンパクトツール(20)
  • ソーラー(17)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 日本磨料工業(6)
  • 武蔵ホルト(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルパットセット ビッグ

    フレキシブルパットセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
    用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
  • 6面アール当てゴムセット ビッグ

    6面アール当てゴムセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
    用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜VS ビッグ

    黄金塗膜VS

    ビッグ(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(450mL)
    当日出荷
    黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
    仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜 ビッグ

    黄金塗膜

    ビッグ(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(473mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
    用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
  • 濃色車専用仕上げバフ ビッグ

    濃色車専用仕上げバフ

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!
    用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
  • 黒色車専用黄金塗膜 ビッグ

    黒色車専用黄金塗膜

    ビッグ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(300mL)
    欠品中
    ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
    用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
  • ビッグ バフ洗浄機 ビッグ

    ビッグ バフ洗浄機

    ビッグ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    7日以内出荷
    トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
    セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ

    黄金塗膜「泡タイプ」

    ビッグ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
    用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物
  • 凹凸見知器キット ビッグ

    凹凸見知器キット

    ビッグ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(3点)
    5日以内出荷
    パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
    セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm危険物の類別非危険物

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨