絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(37)
  • PROST's(219)
  • 3M(スリーエム)(122)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(74)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(53)
  • イサム塗料(51)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(35)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • SHOW UP(35)
  • UNiCON(ユニコン)(34)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(33)
  • ソーラー(29)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
  • FINIXA(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオ・プルプレート11 デンゲンネオ・プルプレート11デンゲン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
樹脂溶接専用バイス デンゲン樹脂溶接専用バイスデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
Y型ワッシャー デンゲンY型ワッシャーデンゲン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(50枚)
4日以内出荷
鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
全長(mm)95危険物の類別非危険物穴径(mm)26.5
ネオ・プルプレート5 デンゲンネオ・プルプレート5デンゲン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用危険物の類別非危険物
丸形溶接ストリップ デンゲン丸形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
平形溶接ストリップ デンゲン平形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形L デンゲン溶接タックウェーブ形Lデンゲン
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S デンゲン溶接タックウェーブ形Sデンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
ABS用 平形溶接ストリップ デンゲンABS用 平形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
ABS用の丸形溶接ストリップです。
危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲンABS用 丸形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
ABS用の丸形溶接ストリップです。
危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックアングル形 デンゲン溶接タックアングル形デンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲンエア専用樹脂溶接機 簡易セットデンゲン
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上国産車など薄い母材に適応した加熱システム自動スリープ機能付トーチホルダー採用タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSE関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
ネオ・プルプレート17 デンゲンネオ・プルプレート17デンゲン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
ウェーブワイヤーL デンゲンウェーブワイヤーLデンゲン
4,898税込5,388
1袋(50本)
3日以内出荷
太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物
鈑金・塗装