絞り込み
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(7)
- PROST's(150)
- 3M(スリーエム)(102)
- JTC(91)
- BLACHAWK(76)
- 武蔵ホルト(65)
- 小柳機工(61)
- ロックペイント(58)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(36)
- ニッぺ(日本ペイント)(36)
- ワールドオートツール(34)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- SOFT99(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- FINIXA(26)
- クリスタルプロセス(25)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(9)

溶接タックウェーブ形L
デンゲン¥5,998税込¥6,5981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S
デンゲン¥4,998税込¥5,4981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
ネオ・プルプレート11
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
丸形溶接ストリップ
デンゲン¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品色黒タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
平形溶接ストリップ
デンゲン¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品色黒タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
エア専用樹脂溶接機 簡易セット
デンゲン¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
ネオ・プルプレート5
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。用途ハンド用危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート17
デンゲン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物




















![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)