鈑金・塗装 :「自動車 塗装 プラサフ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60 容量(kg)4 粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃) 膜厚(μm)30~40 研磨可能時間(分)30以上(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
8,980 税込9,878
当日出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイト タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

関西ペイントJUST H-Sフィラー
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
8,598 税込9,458
当日出荷

研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(4kg)
9,198 税込10,118
当日出荷

粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(0.4kg)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)40~60 研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50 可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)40~60 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50 可使時間(時間)1以内(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ダークグレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g)945 タイプ硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 グレー(N-7.0相当) 適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3)1.15(温度20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)8(液温20℃) 乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 グレー(N-7.0相当) 適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3)1.15(温度20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)8(液温20℃) 乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状非水溶性
1個(0.5kg)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング