1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26878 3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。 空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物
1セット
78,980 税込86,878
当日出荷