特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。
ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。
フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。
乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。
耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。
手をよごさず簡単に作業ができます。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量6000mL
危険物の性状非水溶性
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。