ワックスオフメリットイサム塗料(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。
旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。
静電除去効果があります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液プラサフ共通硬化剤イサム塗料4日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静電除去剤イサム塗料5日以内出荷
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。
ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ硬化剤イサム塗料当日出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ラッカープライマーイサム塗料¥4,998~税込¥5,498~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種別ラッカーパテ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフイサム塗料¥10,980~税込¥12,078~
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マジック拾いパテイサム塗料(8件のレビュー)当日出荷
キメが細かく、なめらかな作業性。
吸い込みが少なく、直接上塗りOK!
ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
アンダープライマーエコイサム塗料4日以内出荷
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。
ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。
1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。
グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性
パテサフ シンナーイサム塗料当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 硬化剤イサム塗料予約販売
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 主剤イサム塗料5日以内出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状第2種
アクセルマルチハードナーイサム塗料¥22,980税込¥25,278
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフCイサム塗料(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。質量(kg)4研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈の目安0~60%(調合塗料に対して)硬化剤比率100:15可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min危険物の性状非水溶性
RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)イサム塗料(2件のレビュー)7日以内出荷
ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。
驚くほどの盛り性と研磨性です。
アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。
垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。
国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。
耐熱密着性に優れています。
成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。
アクロベースボカシ剤Sイサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクロベースボカシ剤イサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボカシ剤(ウレタン塗料用)No.2イサム塗料¥12,980税込¥14,278
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワックスオフライトイサム塗料¥10,980税込¥12,078
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アートワックスオフイサム塗料¥9,798~税込¥10,778~
1缶(3.785L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1液プラサフシンナーイサム塗料¥9,998税込¥10,998
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LVプラサフイサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフイサム塗料¥6,198~税込¥6,818~
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフシンナーイサム塗料¥4,798~税込¥5,278~
1缶(0.946L)ほか
5日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
銀パテイサム塗料¥4,998~税込¥5,498~
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
色ブラウン危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ラッカーパテイサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
スプレーパテイサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステッププラサフイサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーワンプラサフ2イサム塗料¥10,980~税込¥12,078~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー硬化剤イサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー主剤イサム塗料5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクセル201ビーナスクリヤーイサム塗料¥25,980~税込¥28,578~
1缶(4.4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)税込¥6,048¥5,498
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980