鈑金・塗装 :「とんかち」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325 質量(g)400 頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番284-9020 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)99.7 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)17 寸法D(mm)18 寸法B(mm)102 寸法C(mm)19 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330 質量(kg)0.28 寸法A(mm)30 寸法D(mm)23 寸法B(mm)113 寸法C(mm)11 ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)19 寸法D(mm)21 寸法B(mm)103 寸法C(mm)20 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷