鈑金・塗装 :「イモ槌」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)28 頭部長(mm)120 全長(mm)346 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325 質量(g)400 頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番284-9020 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)99.7 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング