鈑金・塗装 :「オービタルサンダー用サンディングペーパー」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンド粒子を採用。硬い電着パーツの足付け研磨に優れた効果を発揮します。
粒度P320 種類ワンタッチタイプ 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
5日以内出荷