鈑金・塗装 :「マジック式研磨紙」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジック式研磨紙。番手の取り替えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。
用途自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付インテリア工事、木工家具メーカーでの各種研磨作業 仕様HNタイプ:薄手で柔軟な使用感、熱に強い接着剤を使用しています。 粒度#180 サイズ(mm)100×180 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,700 税込5,170
翌日出荷

鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。 外径(Φmm)50
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造サンディングパット M Φ125
エコ商品
一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用 寸法(Φmm)125 材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)