鈑金・塗装 :「板金クランプ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト(mm)16×70 危険物の類別非危険物 最大荷重(t)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,890 税込9,779
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5 クランプ幅(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

JTCポストプーラー
エコ商品
適合(チェーン)5/16、3/8 寸法(mm)30×75 穴径(Φmm)16 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934 寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119 質量(kg)3 シャフト長さ(mm)520 危険物の類別非危険物
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
クランプ幅(mm)38 引張強度(N)54900 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1 使用荷重(t)5.5 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷