鈑金・塗装 :「溶接 チップ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用 材質(チップ)S45C 全長(mm)84.2 太さ(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1組(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能。小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く。熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適。ツインアースで、安定した溶接電流を確保
付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター 質量(kg)23 周波数(Hz)50~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360 定格容量0.7KVA 使用率(%)2 電源電圧(V)AC100 最大出力DC9800(A) 危険物の類別非危険物 関連資料(0.46MB)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)銅 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型) 材質銅メッキ 全長(mm)65 ねじ寸法(mm)8Φ×20 危険物の類別非危険物
1袋(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷

ワールドオートツールチップアダプター
径(Φmm)太部/20、細部/12 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチプーラー用チップ
用途WMP-02用チップ 寸法(mm)ネジ部/19 全長(mm)54 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

ワールドオートツール点絞りチップ
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ワールドオートツールタイヤハウス用チップ
全長(mm)72 外径(Φmm)12 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワールドオートツールプーラー用チップロング
寸法(mm)ネジ部/22 全長(mm)72 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm 材質 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マイティプーラー用
付属品6角ナット 全長(mm)65 ねじ径(mm)6 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
1袋(30個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PU20 チップアダプター
質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ワールドオートツールタイヤハウス用送り側チップ
全長(mm)135 外径(Φmm)12 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スーパースポット用 セット内容86mm×1、100mm×1、2本セット チップ全長(mm)86、100 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ワールドオートツールマルチプーラ
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)310 質量(g)1500 タイプストレート型 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)460 質量(g)2000 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

レボリューションハードプレート
固い部分ダメージが加わった場合、通常のワッシャーでは引きが十分に出来ません。強い引きにも耐えられる様に開発したのがこのハードプレートです。 プレートを曲げる事でタイヤハウスなどのアーチ部分にもしっかり対応出来ます。 先端が変形しても先端をカットする事で何度でも再利用可能です。 溶着ワッシャーをはるかに超える強い耐荷重があります。
セット内容ハードフック(HP-1)×1、ポイントチップ(HP-2)×1、ハードプレートハード80(HP-H80)×2、ハードプレートハード50(HP-H50)×2 板厚(mm)0.5(ハードプレートハード80・50・30)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワールドオートツールワイドアダプターセット
バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
用途WSS-01専用 仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS) 適合WSS-01 危険物の類別非危険物
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ワールドオートツールタイヤハウスアーム
用途WSS-01専用 タイヤハウス用 仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12 適合WSS-01 危険物の類別非危険物
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
用途スポット溶接の取り外しに 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)