カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用鈑金(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鈑金・塗装 :「自動車補修用パテ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターズパテ(バンパー用) ソーラーマスターズパテ(バンパー用)ソーラー(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(800g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びるのに盛れるキメが細かいのに研げる柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g関連資料(0.15MB)
naxポリパテハードナー(エロー)R ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテハードナー(エロー)Rニッぺ(日本ペイント)
2,898税込3,188
1個(100g)
3日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ・naxパテ クルツR・naxパテ チヂマンR・naxポリパテ アクティ(耐熱型)・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR カーボン60 ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR カーボン60ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕カーボン60:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)2荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)20 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
ノンスチレンパテ NS180 極 ソーラーノンスチレンパテ NS180 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NS120 極 ソーラーノンスチレンパテ NS120 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラーノンスチレンパテ NS80 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NSカーボン 極 ソーラーノンスチレンパテ NSカーボン 極ソーラー
6,898税込7,588
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
naxパテ クルツバンパー用2 ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツバンパー用2ニッぺ(日本ペイント)
6,898税込7,588
1個(500g)
4日以内出荷
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。 柔軟性に優れています。 自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。 へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。 オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。仕様【ホットライフ】20℃:4分種別自動車バンパー用補修パテライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)乾燥時間(分)60℃:5~10研磨可能時間(分)30~40(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量500g色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
鈑金・塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら