カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用鈑金(16)
        • 自動車用塗装(9)
        • 自動車用研磨(11)
        • 自動車用切削(1)

鈑金・塗装 :「45MM」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
適合942・450PL仕様5/16 24-UNF危険物の類別非危険物
影打金 盛光影打金盛光(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C危険物の類別非危険物
木ベラ(桧) 好川産業木ベラ(桧)好川産業(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から翌々日出荷
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ツカミバシ 盛光ツカミバシ盛光(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
拍子木 盛光拍子木盛光
2,898税込3,188
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 529 Evolutionシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,798税込3,078
1本(290mL)
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすいさまざまな塗料で上塗りが可能スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい多種多様な被着材に良好に接着するスプレーおよびビード塗布が可能臭気が少ない優れた吸音性および制振性を持つ溶剤およびイソシアネートを含まないシリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
アタッチメントハンマー モノタロウアタッチメントハンマーモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
超高帳力鋼板対応スポットドリル JTC超高帳力鋼板対応スポットドリルJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
チタンコーティング
危険物の類別非危険物
アルミ定盤 進勇商事アルミ定盤進勇商事(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
平ツカミバシ 盛光平ツカミバシ盛光(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
影打金(カゲタガネ) 小柳機工影打金(カゲタガネ)小柳機工(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPESRUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45ΦRUPES
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
ジグプレートフック KOTOジグプレートフックKOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPESRUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45ΦRUPES
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,198税込2,418
1個(400mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R対応ジグプレートフック KOTOR対応ジグプレートフックKOTO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
クランプ JTCクランプJTC
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレースタンド KTCスプレースタンドKTC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
ペンキヘラ 小柳機工ペンキヘラ小柳機工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
火造りバシ 角型 盛光火造りバシ 角型盛光
5,298税込5,828
1丁
3日以内出荷から19日以内出荷
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)タイプ角型口幅(mm)20危険物の類別非危険物
火造りバシ 盛光火造りバシ盛光
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)口幅(mm)20危険物の類別非危険物
マウスファイル ビッグマウスファイルビッグ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45縦(mm)73危険物の類別非危険物
ラバーヘッド JTCラバーヘッドJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45径(Φmm)55危険物の類別非危険物
アタッチメントハンマー KOTOアタッチメントハンマーKOTO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
クランプ用焼き入れボルト JTCクランプ用焼き入れボルトJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
特殊な専用ボトルです。
材質SCM4140危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス 221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
43,980税込48,378
1箱(310mL×20本)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
シーカフレックス 252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 252Jシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
64,980税込71,478
1箱(400mL×20本)
9日以内出荷
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分Aグレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
鈑金・塗装