カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用鈑金(10)
        • 自動車用塗装(47)
        • 自動車用研磨(18)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鈑金・塗装 :「7.5」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 46752072
  • バフ 75mm
  • 975

商品豆知識

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(62件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm3M(スリーエム)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(20枚)
当日出荷
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用寸法(mm)69×127材質ナイロン不織布危険物の類別非危険物
ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディーシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(111g)
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)エフイートレード(FE TRADE)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
ロロックブリッスルディスク 3M(スリーエム)ロロックブリッスルディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(5枚)
当日出荷
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。外径(Φmm)50
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。外径(Φmm)50
足付け洗剤 ウォッシュコンパウンド足付け洗剤ウォッシュコンパウンド
2,198税込2,418
1本(600g)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(2枚)
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
影打金 盛光影打金盛光(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C危険物の類別非危険物
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目HAYABUSA
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
ツカミバシ 盛光ツカミバシ盛光(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
欠品中
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
平ツカミバシ 盛光平ツカミバシ盛光(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
ウルトラサフ硬化剤 イサム塗料ウルトラサフ硬化剤イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(400g)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から17日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
セパレートバフ タオル 3M(スリーエム)セパレートバフ タオル3M(スリーエム)
439税込483
1枚
翌々日出荷
目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180
AB防水ブチルテープ オカモト[安全靴・作業靴]AB防水ブチルテープオカモト[安全靴・作業靴]
18,980税込20,878
1セット(12個)
翌々日出荷
特性防水テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5危険物の類別非危険物
ペンキヘラ 小柳機工ペンキヘラ小柳機工
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スパッタブロック ビッグスパッタブロックビッグ
12,980税込14,278
1セット(2種類)
4日以内出荷
形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(500g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパッタマスカー ビッグスパッタマスカービッグ
8,598税込9,458
1袋(2枚)
5日以内出荷
マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)ほか
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
10tonウェッジラム 小柳機工10tonウェッジラム小柳機工
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(500g)ほか
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットホワイトPROST's
3,798税込4,178
1個(475g)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレースタンド KTCスプレースタンドKTC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーンPROST's
4,998税込5,498
1個(475g)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットオリーブグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AU21 ハイレベ硬化剤 イサム塗料AU21 ハイレベ硬化剤イサム塗料
9,998税込10,998
1缶(0.9L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブルー PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブルーPROST's
4,498税込4,948
1個(475g)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジPROST's
5,398税込5,938
1個(475g)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットレッド PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットレッドPROST's
5,398税込5,938
1個(475g)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から37日以内出荷
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴なし寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から27日以内出荷
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,998税込2,198
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スティックロンJTH メグロ化学スティックロンJTHメグロ化学
35,980税込39,578
1缶(16L)
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から32日以内出荷
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
巻尺 7.5m特集
おすすめ人気ランキング
鈑金・塗装