カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用塗装(14)
絞り込み

鈑金・塗装 :「hs5」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(500g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロタッチ ロックペイントプロタッチロックペイント
2,090税込2,299
1缶(300mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。主成分特殊変性ポリエステル樹脂希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色数69色危険物の性状非水溶性
マルチトップ M硬化剤 ロックペイントマルチトップ M硬化剤ロックペイント
7,898税込8,688
1缶(1kg)
4日以内出荷
マルチトップM専用硬化剤
仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーMD ロックペイントマルチトップ クリヤーMDロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別芯じまりクリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー SW&LW ロックペイントエコロック ハイパークリヤー SW&LWロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)
5日以内出荷から9日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年6月現在) 肉持ち感、ツヤに優れた高級感ある外観品質で、SWは第一世代であるHより細かめのラウンド肌が作りやすく、LWはSよりやや大きめのラウンド肌が作りやすいタイプのクリヤーです。 最速の乾燥性、芯じまり硬化性により作業効率が高く、部品組みつけ時の不安感がありません。 塗り損じからのリカバリー塗装時に均一な肌を破綻させることなく、磨き作業時間並びに負担を削減します。
用途最速の乾燥性と上質な艶肌の外観品質を兼ね備えた環境配慮型のトップコートクリヤーです。 乾燥エネルギーやCO2排出量も抑制しつつ、特化則等の法規制にも対応した人に優しい設計です。 SWは細かめのラウンド肌(ショートウェーブ)が作りやすく、LWは大きめの肌(ロングウェーブ)が作りやすい設計です。区分塗装から全塗装まで幅広く使用可能な第二世代のトップコートクリヤーです。仕様主剤:エコロック ハイパークリヤーSW&LW、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L、073L)クリア希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
14,980税込16,478
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(標準型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(標準型)ロックペイント
5,998税込6,598
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
5,998税込6,598
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)1希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(遅乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(遅乾型)ロックペイント
5,998税込6,598
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
8,598税込9,458
1缶
4日以内出荷
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)1希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(標準型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(標準型)ロックペイント
8,598税込9,458
1缶
4日以内出荷
希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(遅乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(遅乾型)ロックペイント
8,598税込9,458
1缶
4日以内出荷
希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
エコロック アンスクラッチクリヤーTR ロックペイントエコロック アンスクラッチクリヤーTRロックペイント
31,980税込35,178
1缶(4kg)
5日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2019年2月現在) 洗車機の高速回転ブラシなどによる細かい傷が入りにくく、熱ファクターにて軽度の傷を自己復元します。 柔軟性のある樹脂を採用している為、耐チッピング性や衝撃吸収性に優れています。 従来品より高光沢で肉持ち感のある肌に仕上がり、乾燥後の艶残りも良好です。 従来品より強制乾燥後(60℃×20分)の磨き作業性が向上。トータル作業時間の削減に寄与します。 夏季高温環境下おいても遅乾型硬化剤の設定により、作業性及び仕上り外観品質が良好です。
用途これまでの耐擦傷性クリヤーよりも洗車ブラシや砂塵、木の枝などで付く、細かい擦り傷などがさらに付きにくく、軽度の傷であれば自己復元を可能とした環境配慮型の高機能性クリヤーです。 トヨタ自動車が採用している高機能性クリヤー 「Self-Restoring Coat」 の補修用クリヤーとしてご使用いただけます。TR(ティーアール)は、従来品より磨き作業性を向上させた高生産性タイプです。仕様主剤 :エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤クリア希釈剤エコマルチシンナー #05~#30 / エコHSシンナー #05~#30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
hsw特集
おすすめ人気ランキング
鈑金・塗装