洗車・清掃 :「pi」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ 付属品施工用スポンジ 特性油膜除去
1本(100mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。 約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。 不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ塗布タイプ
1本(40mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。 5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。
特性撥水、傷消し セット内容コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm) 危険物の類別非危険物
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PITWORK(日産)鉄粉除去剤
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(2L)
2,598 税込2,858
当日出荷

新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
特性撥水 有効期間(効果持続)約3ヶ月 使用量約40台分 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

洗車後のタイヤを美しく仕上るタイヤ専用の油性タイプワックスで使用量の調整により、強い光沢~自然な光沢に仕上がります。 タイヤの汚れを防止し、また、タイヤの保護にも効果的です。
液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PITWORK(日産)レザーワックス
レザー・ゴム・プラスチックスなどのツヤ出しと老化防止の2つの機能を備えています。 本革シートにご使用いただけます。
有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

水で50倍に希釈し、使用してください。
内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

一般的な「界面活性剤タイプ」と比較して、主成分が速乾性のアルコールのため、塗布面の汚れ除去と同時にクリーナー成分も蒸発し、水ひき跡や拭きムラもありません(マイクロファイバークロスとの併用を推奨)。 摩擦軽減剤配合により、拭き取り作業時によくあるガラスの引っ掛かりがありません。 一般的なガラスクリーナーでは落しづらいタバコのヤニや手あかなどの油汚れをしっかり除去します。 防汚効果もあります。
適合ヤニ、手あかなどの油汚れ 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(2L)
2,698 税込2,968
欠品中

3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物 施工可能台数(Mクラス)5台分
1本(500mL)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。 ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

セット内容ボディーシャンプー、ガラスクリーナー、タイヤクリーナー各100mL 危険物の類別非危険物
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

シート及びフロアーに噴霧することにより、冬場の降車時に発生する不快な静電気ショックがなくなります。 肌着や寝具にも使われている成分を使用していますので、お子様にも安心です。 効果は一冬(約6ヶ月)持続します。
危険物の類別非危険物
1本(80g)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
6,098 税込6,708
5日以内出荷

未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 プレコーティング剤は脱脂シャンプーによる粗研磨のキズを埋めるコーティング成分が配合されています。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
特性傷消し 危険物の類別非危険物 施工可能台数(Mクラス)10台分
1本(300mL)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

布製シートのシミやスポット汚れを除去することを目的として開発された溶剤タイプの布製シート専用洗浄剤です。 環境保全を考慮し、フロンや塩素系溶剤は使用していません。 特にエンジンオイルなどの油性汚れを落とすには最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

滑水性コーティングで、ドアミラーに水がつきにくく、後方視界がしっかり確保されます。 フロントサイドガラスのウィンドウ撥水3ヶ月との組合せで、さらに効果的です。 効果は約1ヶ月間持続します。
付属品詰替用トリガー
1本(500mL)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体タイプなので、ワックス掛けがいたってスピーディ、簡単に行えます。 汚れをスッキリ落とし、新車のような輝きを甦らせます。 濃色・フッ素塗装用は、濃色塗装・メタリック塗装・フッ素樹脂塗装の塗装表面に傷をつけることなく、水アカ、タールピッチなどの汚れを落とし、塗装本来の光沢に仕上ます。 新車納車時のメンテナンスにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PITWORK(日産)タイヤコート剤
黒々光沢、防汚性機能のコート剤です。 効果は約6か月(タイヤワックスをはるかに超えた耐久性)。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
8,398 税込9,238
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
有効期間(効果持続)約3ヶ月 性質撥水 使用量約40台分 危険物の類別非危険物
1本(1L)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

「汚れ落とし+WAX」タイプではなく、完全な艶出しスプレーです。 スプレータイプのタイヤワックスのため、スポンジや刷毛タイヤに塗布するワックスと比較して作業性に優れます。 洗車後、タイヤが塗れた状態でも塗布可能です。 ホイールや周囲に液剤の飛散が少ないです。 黒発色・高光沢感を演出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

長年汚れたままのホイールもきれいによみがえります(約5台分)。 ホイールコートのクリーニング時にも使用します。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

個性が際立つメイクアップ。カジュアルな装いを楽しみいただけます。 気分や季節に合わせ、4色のバリエーションから自由にセレクトしてください。 使用量は車種によって異なります。 キセノン車にはリーフグリーンは使用できません。 再施工時には剥離剤を使用してください。
有効期間(効果持続)約3ヶ月 付属品塗布スポンジ(1個)、塗布コットンパフ(3枚)、施工済みシール 危険物の類別非危険物
1本(8mL)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。
付属品不織布 有効期間(効果持続)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷