洗車・清掃 :「ワックス 落とし 車」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ 付属品専用スポンジ2個 成分ケイ素化合物、アルコール類 使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成! 液色クリア 硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

MH184 キズ消しスプレー 武蔵ホルト 動画あり
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状 粒度2~5μ 質量(g)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量133mL 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,398 税込1,538
当日出荷