新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
仕様30倍希釈
付属品ノズル
トラスコ品番497-2422
材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤
質量(kg)4.3
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番177-8778
セット内容ノズル
材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤
質量(kg)21
容量(L)20
アズワン品番64-8349-19
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。