毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)10.8
セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)約170
幅(mm)約95
質量(kg)約770(バッテリー含む)
高さ(mm)105(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)135
ストローク数(min-1[回/分])22000
オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。