10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346 危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

S207 CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。 スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。 タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。 たっぷり使える700mlの大容量 タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105 高さ(mm)248 質量(g)813 奥行(mm)67 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
質量(g)462 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

浸透性シリコーンと耐久ポリマーのw効果でタイヤを強力にガードする、タイヤコーティング剤の業務用大容量タイプです。 タイヤ表面に素早く浸透して上質な黒艶を与え、さらに強固な保護膜を形成し、水・汚れをしっかり弾きます。 また、UV吸収剤配合でタイヤを紫外線による劣化から防止します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。 濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。 また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。 タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。 さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。 伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分) コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
質量(g)185 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。 2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。 ※ メーカーテスト。使用状況により異なります。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

S144 アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

ロングセラーの「ミスターブラック」シリーズ追加アイテムが新登場!汚れたタイヤにシュッとするだけのタイヤクリーナー&ワックスです。 ミクロムースが汚れを素早く落とすと同時に、自慢の光沢力で深い黒ツヤを実現しました。強力撥水効果も備えており、タイヤに浸透して雨・汚れを強力に弾きます。さらに、「UV吸水剤」配合により劣化・変質を防止して効果を持続させます。 水洗い・拭き取り不要の泡タイプ。
1セット(500mL×2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル タイプムース状 液性水性 pH値7-8 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。 油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。 また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。 汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。 さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。 X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480 質量(g)535 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65 対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
599 税込659
3日以内出荷