商品豆知識
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AH-14
質量(g)33
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番EA928AH-13
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
仕様無数のミクロ繊維が汚れや水分をきれいに拭き取ります。
材質ポリエステル・ナイロン
サイズ約300×300mm
質量(g)約27
危険物の類別非危険物
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用
アズワン品番65-9310-67
危険物の類別非危険物
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
EA809PD-2用替パッド
ラバータイプより硬めです。
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
アズワン品番65-2222-28
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
EA809PD-2用替パッド
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:ゴム(軟)
アズワン品番65-2222-29
1個
¥3,900
税込¥4,290
8日以内出荷
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)16
耐熱温度(℃)最大40
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚
軸6.35mm六角軸
1セット
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。