洗車セットエスコ翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応セット内容黄・青・灰の3枚セット容量(L)25耐荷重(kg)180毛丈(mm)50サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)130×90