商品豆知識
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。
車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。
必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。
強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。
虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。
成分非イオン系界面活性剤
液性アルカリ性
適合油膜、虫などの除去
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤
短時間で本格的な撥水コーティングを実現
液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計
全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物
特性撥水
スーパーシャンプー効果 洗浄とコーティングが同時。
瞬時に水被膜を作り酸性雨、汚れをシャットアウト。
新素材配合で超水ハジキ。
用途自動車ボディ用
付属品スポンジ
性質撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(800mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。
濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。
液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
スプレー式の超撥水コーティング剤。
簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。
仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。
付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。
ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用
成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類
内容量(L)2
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(2L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス
ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します
塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。
汚れや手垢などをつきづらくします。
静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、保護、洗浄
ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。
界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。
ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ
付属品専用パッド
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。
非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。
ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。
手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。
コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー
使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色対応
1箱(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。
非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。
ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。
手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。
コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー
内容量(L)2
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色対応
1個(2L)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。