親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。
液性水性
タイプ板金対応
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。
鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。
一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。
ベトツキがなくシットリした感じに仕上がります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内調の保護、艶出し
成分界面活性剤、変性シリコーンオイル(12%)
容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スプレー式の超撥水コーティング剤。
簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。
仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。
付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。
ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用
成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類
内容量(L)2
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(2L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。