洗車・清掃 :「汚れ落とし」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
 
オレンジクリーナー強力溶解洗浄  | 
 
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ  | 
 
油汚れ洗剤強力多用途 除菌  | 
| 
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ  | 
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 | 
関連キーワード
こんなお得な商品も!
クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エンジン外部などの強力洗浄剤
従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発
ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし
金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決
各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。
エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。
容量(L)20
危険物の類別非危険物
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。
高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。
あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。
分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。
木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。
危険物の類別非危険物
ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。 
界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。 
ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ
付属品専用パッド
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
業務用強力洗浄剤
各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去
車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去
従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤
ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。
内容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ガンコな汚れを泡で包み込むように落とす洗浄剤
高純度有機溶剤配合により洗浄力を一層強化
泡効果で汚れた部分に長く付着しガンコな汚れも包み込むように落とします。
危険物の類別非危険物
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。
豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。
20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。
豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。
20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。
内容量(L)4
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。