洗車・清掃 :「界面活性」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。 界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。 ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ 付属品専用パッド 危険物の類別非危険物
1本(300g)
3,298 税込3,628
当日出荷

ニューホープスーパーカット
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤 内容量(L)20 容器バックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(20L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ニューホープスーパーカット
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1個(4L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。 成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤 液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し) pH値13~14 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー 新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出 塗るタイプのタイヤワックス。 高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。 ノビが良く、作業効率アップ。 従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
成分シリコーン・界面活性剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。 鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。 一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。 ベトツキがなくシットリした感じに仕上がります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内調の保護、艶出し 成分界面活性剤、変性シリコーンオイル(12%) 容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ニューホープアイアンクリン
車の塗装面に付着した、鉄粉を塗装面に悪影響を与える事なく、鉄粉を溶かし除去します。アルミホイールに付着した鉄さびの除去にも有効です。
用途自動車塗装面の鉄粉等の付着物の除去 液性中性 成分グリコール系、アンモニウム塩、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディはピッカピカ! 車内についたいやなニオイ。外気導入の汚染、手垢など汚れもシャットアウト! 消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ トレンドの緑茶抽出物”カテキン”<緑茶ポリフェノール>配合で効果更にパワーアップ!車内空間をリフレッシュ! ほのかな優しい香りで気分も爽快。
用途快適な車両の内装に。ダッシュボード、ハンドル、インパネ廻りとあらゆる所に。 成分植物抽出物、両面界面活性剤、エタノール、香料 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ニューホープアイアンクリン
ボディに付着した鉄粉・ブレーキダストを素早く除去。 自動車の塗装面に付着した鉄粉を、塗装面に悪影響を与えることなく鉄粉を溶かし除去します。 アルミホイールに付着した鉄さび除去にも有効です。 ボディ面・ホイール、両方使えるため、作業効率アップ&経済的。
成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤 容量(L)20 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホープアイアンクリン 泡
塗装面に付着した鉄粉及びアルミホイール廻りに飛び散ったブレーキダスト等の汚れにすばやく反応 塗装面に悪影響を与えることもなく安心してお使いになれる中性洗浄除去剤
用途自動車塗装面の鉄粉などの付着物の除去。 成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)