イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス
タイプ原液使用
摘要中型車4~5台分
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
超微粒子パウダー使用により、水アカを落としながら洗車キズ・磨きキズを解消します。天然由来のすすぎ成分ポリオール配合により、サッと洗い流せます。
形状液体
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品スポンジ
形状液体
危険物の類別非危険物
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。
爽快。バッチリ強力撥水。
PSシラン配合でWAX効果長続き。
コーティング施工車OK。
形状液体
タイプライトカラー車用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。
爽快。バッチリ強力撥水。
PSシラン配合でWAX効果長続き。
コーティング施工車OK。
形状液体
タイプダークカラー車用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用
タイプ原液使用
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
分散剤AC配合により、ポリマー被膜を落とさず汚れスッキリ
ワックス、コート剤のメンテナンス用としても最適
ノーコンパウンド
用途自動車用ボディ、タイヤ、その他の外装洗浄用
容量(mL)750
液性中性
対応ボディー色全塗装色対応
性質ノーコンパウンド
希釈水2Lに対して、30mL前後(キャップ1杯 約12mL)約66倍
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護
セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚
使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。