洗車・清掃 :「シュアラスター 鏡面仕上げクロス」の検索結果
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。
ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。
ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。
吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス
材質ポリエステル80%ナイロン20%
寸法(mm)約450×340
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトな肌ざわりで塗装面にやさしく、拭き残しが少ない!。サイズと厚みUP 使いやすくなって新登場!。仕上がりに差がつく最高級ネル素材を使用。デリケートな塗装面にやさしい、ソフトな肌ざわり。拭き残しが少なく、素早い作業性でボディ表面を整える。クロスのふちを縫い合わせていないので、磨きキズがつきづらい。
用途ワックスふき取り用クロス
材質ネル
寸法・サイズ(mm)約350×570
危険物の類別非危険物
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
形状固形
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ
耐久性約6ヶ月
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
特性艶・光沢
最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1
液性中性
対応ボディー色全塗装色対応
種類液体、コンパウンドなし
希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥879
税込¥967
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
二重構造でボディへのやさしさと洗浄性を追求。塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した、塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。また、洗浄力を追求したゴム面はこびり付いた虫など落ちづらい汚れに効果的です。
材質ポリウレタン、EPDMゴム
寸法(mm)約185×133×60
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。