洗車・清掃 :「M2- ネジ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm)190×60×150 質量(kg)本体 668/バッテリー 180 質量(g)本体:668・バッテリー:180 タイプ本体 電圧(V)11.1 電源AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm)50/75 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ1/4 充電時間(時間)3~4 ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF 変速段数2段階(各段無段階) バッテリー寿命約600回 変速2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷