10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm)194 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87 コード長さ(m)5 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APEG130
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル 質量(kg)2.1 電流(A)9.5 電源(V)100 消費電力(W)910 回転数(min-1[r.p.m])200~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 定格電流(A)9.5 保証期間1年 オービット径(Φmm)7.7 パッド径(Φmm)125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100 消費電力(W)1100 質量(kg)2.2 パッド径(Φmm)125 全長(mm)212 全高(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])200~660 電源(V)100 定格電流(A)11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 偏芯量Φ7.7mm 絶縁方式二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 トラスコ品番379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPE11XR
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600 取付穴パッド:5/16-24UNF 連続使用時間(分)約10 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPEG11XR
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520 連続使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 オービット径(Φmm)4 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式サンダー
操作性の良い低重心ボディ クランプ式 クリーンな作業が可能な集じん機能付 乾式
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])10600 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式) パット寸法(mm)75×105 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122 付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
14,980 税込16,478
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器
1台
17,980 税込19,778
当日出荷