40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。
性質撥水
仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)
トラスコ品番835-6412
セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個
材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤
質量(kg)1
危険等級Ⅱ/Ⅱ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名アルコール類/第一石油類
危険物の数量3mL/18mL
2018年トラスコ掲載ページ4 1596
危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。