2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ET-EB-2L 水性アクリルタイヤコート剤 EzBlack 2L EIDEA 動画あり
乗用車・トラックのタイヤの足元を黒く引き締めるタイヤコーティング剤です。30回以上の洗浄耐久試験をクリア、数か月間効果が持続します。ギラ付きを抑えたマット感のある上質なツヤを維持します。汚れても洗えば黒さが復活します。タイヤを傷めない水性タイプです。使用量の目安:乗用車用タイヤ 約5ml/本、トラック用タイヤ 約25ml/本 ※サイズにより異なります
用途自動車・トラック用タイヤの保護・艶出し剤 成分アクリル樹脂、ブチルセルソルブ、カーボンブラック、水 寸法(mm)105×105×310 液色黒色 内容本体、ノズル 内容量(L)2 使用量(目安)乗用車用タイヤ:約5ml/本、トラック用タイヤ:約25ml/本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1本(2L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ボディやガラスに付着した虫汚れや鳥糞をラクラク除去できる虫汚れ除去剤です。強力な泡立ちと洗浄成分で対象物を効果的に洗浄します。ボディコーティング施工車にも使用可能です。※窓ガラスコーティングには対応していません。使いやすい10リットルのコック付きバッグインボックスです。※スプレーボトルは付属しておりませんので、市販のボトルをご用意ください。
用途硬質面に付着した虫の死骸、鳥のフンの除去 成分エタノールアミン、陰イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル、防腐剤 容量(L)10 液色白色 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(1.23MB)
1箱(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷