洗車・清掃 :「塗装 道具」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!。スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。
用途塗装面の清掃および復元
適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面
アズワン品番64-3280-14
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル
寸法(mm)【エクステンション】約210
直径(Φmm)【本体】約80×60
アズワン品番64-3280-59
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
マザーズ アプリケーターパッドは直径約120mmのフォームをマイクロファイバーで包んだアプリケーターです。ワックスの塗り伸ばしやポリッシュの作業がしやすい厚みと大きさ。素材との馴染みも良く、塗り残しが少ないのが特長です。クリアコート・塗装面・クロームメッキ面に安心して使用出来ます。2枚入り。よくペーストワックスにスポンジが付属していますが、意外と厚みがありすぎて使いにくかったりします。マザーズのアプリケーターパッドは手の収まりが良いので、しっかりと塗り伸ばしの作業をすることが出来ます。2枚入りですが、汚れたらぬるま湯と中性洗剤などで洗って繰り返し使用できます。
用途ワックスやコーティング剤の塗り伸ばし
適合塗装面・クリアコート面・クロームメッキ面など
直径(Φmm)約120
アズワン品番64-3280-54
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル
直径(Φmm)【本体】約150
アズワン品番64-3280-60
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル
長さ(mm)約110
最大径(Φmm)約100
アズワン品番64-3280-58
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)【本体】約25
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。