洗車・清掃 :「補強」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬く間にショーカーのような輝きを与えてくれるスプレーWAX。スピード・スプレーワックスは、愛車にショーカーのような完璧な輝きを与える最も簡単で早い方法です。独自のスーパーチャージフォーミュラが、ボディに付着したホコリ、花粉、指紋、タールなどを徹底的に除去します。特別に調合されたカラーエンハンサーと光沢強化剤が、ボディに艶、深み、透明感を与えます。しかも、トリムなどに付着しても白く変色しません。他のワックスの補強材としてはもちろん、ワックス単独としてしっかりとボディを磨き上げることも可能です。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-12 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷